Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE B-AU5308LN x 626 Låsespak Låsesett rett vinkel | AB3DRD 1RM53

YALE B-AU5308LN x 626 Light Duty Spak Låsesett rett vinkel

På lager
Vare: AB3DRD Modell: B-AU5308LN x 626Kryssreferanse: 1RM53
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
2 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
SylinderUtskiftbar kjerne
FinishKjedelig krom
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonKlasserom
Klasse2
HåndteringsmaterialeTungt stål
TastingTastet annerledes
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonKlasserom
Låsesettets styrkeLett arbeid
Antall pins6 og 7
Pins6 og 7
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikASA-streik
StilRett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPris
YALE B-AU5305LN X 626 Låsespak Låsesett rett vinkel | AB3DRB 1RM51 B-AU5305LN X 626Lagerrom2 426 NOK
YALE B-AU5307LN x 626 Lettmontert låsesett høyre vinkel | AB3DRC 1RM52 B-AU5307LN x 626Inngang2 426 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE B-AU5308LN x 626 Light Duty Spak Låsesett rett vinkel
2 426 NOK / enhet