WYCO W994G1T-175-7 Elektrisk Vibrator 15a 115vac 1-fase 3hk | AF6QRM 20CL31

WYCO W994G1T-175-7 Elektrisk Vibrator 15a 115vac 1-fase 3hk

Vare: AF6QRM Modell: W994G1T-175-7Kryssreferanse: 20CL31

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk vibrator
amps15
Bearing TypeForseglet ball
dBA81
Dutyintermittent
KabinettHelt lukket
Tvingsentrifugal
Force Force1157 lb.
Hodestørrelse1-3 / 4 "
HP3
Maks. Kubikkmeter per time16
Maks. Temp.200 Grader F
MonteringsposisjonUniversell
Total høyde9"
Total lengde108 "
Samlet bredde8.25 "
Fase1
StrømkildeElektrisk
Aksel lengde7ft.
Speed10,800 vpm
VibratortypeIntern betong
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.14
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8479100040

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeAksel lengdeSpeedPris
WYCO W994G1T-100-7 Elektrisk Vibrator 15a 115vac 1-fase 3hk | AF6QRF 20CL25 W994G1T-100-7108 "7ft.11,000 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-100-10 Elektrisk Vibrator 15a 115vac 1-fase 3hk | AF6QRG 20CL26 W994G1T-100-10144 "10ft.11,000 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-175-14 Elektrisk Vibrator 15a 115vac 1-fase 3hk | AF6QRP 20CL33 W994G1T-175-14192 "14ft.10,800 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-200-10 Elektrisk Vibrator 15a 115vac 1-fase 3hk | AF6QRR 20CL35 W994G1T-200-10145 "10ft.10,500 vpm-
RFQ
WYCO W994G1T-200-14 Elektrisk Vibrator 15a 115vac 1-fase 3hk | AF6QRT 20CL36 W994G1T-200-14193 "14ft.10,500 vpm-
RFQ
WYCO W995G1T-100-10 elektrisk vibrator, 3 hk, 10 fot skaftlengde, 1 tomme hodediameter, 10,500 2 vpm | CN994REM W1G100T-10-20 / 26CLXNUMX W995G1T-100-10---23 731 NOK
WYCO W995G1T-100-7 elektrisk vibrator, 3 hk, 7 fot skaftlengde, 1 tomme hodediameter, 10,500 2 vpm | CN994REN W1G100T-7-20 / 25CLXNUMX W995G1T-100-7---22 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WYCO W994G1T-175-7 Elektrisk Vibrator 15a 115vac 1-fase 3hk