WYCO W988-907 Vibrator Fleksibel aksel 7 føtter Lengde x 13/16 tommer bredde | AF6QRZ 20CL42

WYCO W988-907 Vibrator Flexible Shaft 7 Feet Length x 13/16 Inch Width

På lager
Vare: AF6QRZ Modell: W988-907Kryssreferanse: 20CL42

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVibrator Fleksibel aksel
Høyde1.25 "
Lengde7ft.
MaterialeStålforet dobbelt innpakket gummi
typenIntern betong
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.72
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8479909450

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddePris
WYCO W988-910 Vibrator Fleksibel aksel 10 fot lengde x 13/16 i bredde | AF6QTA 20CL43 W988-91010ft.13 / 16 "5 688 NOK
WYCO W988-914 Vibrator Fleksibelt skaft 14 fot lengde x 13/16 i bredde | AF6QTB 20CL44 W988-91414ft.13 / 16 "7 313 NOK
WYCO W989-507 Vibrator Fleksibelt skaft 7 fot lengde x 1-3/16 i bredde | AF6QTC 20CL45 W989-5077ft.1.187 "4 018 NOK
WYCO W989-510 Vibrator Fleksibel aksel 10 fot Lengde x 1-3 / 16 i bredde | AF6QTD 20CL46 W989-51010ft.1.187 "5 825 NOK
WYCO W989-514 Vibrator Fleksibelt skaft 14 fot lengde x 1-3/16 i bredde | AF6QTE 20CL47 W989-51414ft.1.187 "7 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WYCO W988-907 Vibrator Flexible Shaft 7 Feet Length x 13/16 Inch Width
4 631 NOK / enhet