Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 8856 Standard Impact Socket, 1 Inch Drive, 6 Point, 1-3/4 Inch Size | AF8NHX 29AP21

WRIGHT TOOL 8856 standard slagsokkel, 1 tommers drivenhet, 6-punkts, 1-3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AF8NHX Modell: 8856Kryssreferanse: 29AP21

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
811NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1"
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarm smidd legert stål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde2 11 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1.75mm
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.602
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellUtgangstypeTotal lengdeStørrelsePris
WRIGHT TOOL 88136 Standard støtsocket, 1-tommers drivenhet, 6-punkts, 4-1/4-tommers størrelse | AB8TKL 29AP50 88136Hex5.5 "4.25 "9 592 NOK
WRIGHT TOOL 8824 Standard støtsocket, 1-tommers drivenhet, 6-punkts, 3/4-tommers størrelse | AF8MNP 29AP05 8824Hex2.25 "3 / 4 "546NOK
WRIGHT TOOL 8826 Standard støtsocket, 1-tommers drivenhet, 6-punkts, 13/16-tommers størrelse | AF8MNQ 29AP06 8826Hex2.25 "13 / 16 "553NOK
WRIGHT TOOL 8828 Standard støtsokkel, 1-tommers drivenhet, 6-punkts, 7/8-tommers størrelse | AF8MNR 29AP07 8828Hex2 13 / 32 "7 / 8 "554NOK
WRIGHT TOOL 8830 Standard støtsokkel, 1-tommers drivenhet, 6-punkts, 15/16-tommers størrelse | AF8MNT 29AP08 8830Hex2.437 "15 / 16 "534NOK
WRIGHT TOOL 8832 Standard støtsocket, 1-tommers drivenhet, 6-punkts, 1-tommers størrelse | AF8NHJ 29AP09 8832Hex2 17 / 32 "1"561NOK
WRIGHT TOOL 8834 Standard støtsocket, 1-tommers drivenhet, 6-punkts, 1-1/16 tommers størrelse | AF8NHK 29AP10 8834Hex2 9 / 16 "1-1 / 16 "572NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 8856 standard slagsokkel, 1 tommers drivenhet, 6-punkts, 1-3/4 tommers størrelse
811NOK / enhet