Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 8172 Standard Socket, 1 Inch Drive, 12 Point, 2-1/4 Inch Size | AF8NGB 29AN71

WRIGHT TOOL 8172 standard stikkontakt, 1-tommers stasjon, 12-punkts, 2-1/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AF8NGB Modell: 8172Kryssreferanse: 29AN71
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
1 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1"
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeSmidd stål
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde3 9 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse2.25 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WRIGHT TOOL 8180 standard stikkontakt, 1-tommers stasjon, 12-punkts, 2-1/2-tommers størrelse | AB8TKK 29AN75 81803.437 "2.5 "2 488 NOK
WRIGHT TOOL 8134 standard stikkontakt, 1-tommers stasjon, 12-punkts, 1-1/16 tommers størrelse | AF8NFG 29AN52 81342 9 / 32 "1-1 / 16 "762NOK
WRIGHT TOOL 8136 standard stikkontakt, 1-tommers stasjon, 12-punkts, 1-1/8-tommers størrelse | AF8NFH 29AN53 81362 9 / 32 "1.125 "729NOK
WRIGHT TOOL 8138 Standard Socket, 1-tommers stasjon, 12-punkts, 1-3/16-tommers størrelse | AF8NFJ 29AN54 81382 9 / 32 "1.187 "530NOK
WRIGHT TOOL 8140 standard stikkontakt, 1-tommers stasjon, 12-punkts, 1-1/4-tommers størrelse | AF8NFK 29AN55 81402 9 / 32 "1.25 "746NOK
WRIGHT TOOL 8142 standard stikkontakt, 1-tommers stasjon, 12-punkts, 1-5/16 tommers størrelse | AF8NFL 29AN56 81422 11 / 32 "1 5 / 16 "755NOK
WRIGHT TOOL 8146 standard stikkontakt, 1-tommers stasjon, 12-punkts, 1-7/16-tommers størrelse | AF8NFM 29AN58 81462.5 "1.437 "784NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 8172 standard stikkontakt, 1-tommers stasjon, 12-punkts, 2-1/4 tommers størrelse
1 866 NOK / enhet