Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 69-34MM Deep Metric Impact Socket, 3/4 Inch Drive, 6 Point, 34mm | AF8NEC 29AN10

WRIGHT TOOL 69-34 mm dyp metrisk slagsokkel, 3/4 tommers stasjon, 6-punkts, 34 mm

På lager
Vare: AF8NEC Modell: 69-34MMKryssreferanse: 29AN10

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

735NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarm smidd legert stål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde3.5 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse34mm
SokkeldybdeDyp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WRIGHT TOOL 69-19MM dyp metrisk slagsokkel, 3/4-tommers stasjon, 6-punkts, 19 mm | AF8MNG 29AM98 69-19MM3.125 "19mm571NOK
WRIGHT TOOL 69-21MM Deep Metric Impact Socket, 3/4-tommers stasjon, 6-punkts, 21 mm | AF8MNH 29AM99 69-21MM3.125 "21mm560NOK
WRIGHT TOOL 69-22MM Deep Metric Impact Socket, 3/4-tommers stasjon, 6-punkts, 22 mm | AF8MNJ 29AN01 69-22MM3.125 "22mm560NOK
WRIGHT TOOL 69-23MM Deep Metric Impact Socket, 3/4-tommers stasjon, 6-punkts, 23 mm | AF8MNK 29AN02 69-23MM3.125 "23mm560NOK
WRIGHT TOOL 69-24MM Deep Metric Impact Socket, 3/4-tommers stasjon, 6-punkts, 24 mm | AF8MNL 29AN03 69-24MM3.125 "24mm540NOK
WRIGHT TOOL 69-26MM Deep Metric Impact Socket, 3/4-tommers stasjon, 6-punkts, 26mm | AF8NDW 29AN04 69-26MM3.5 "26mm592NOK
WRIGHT TOOL 69-27MM Deep Metric Impact Socket, 3/4-tommers stasjon, 6-punkts, 27mm | AF8NDX 29AN05 69-27MM3.5 "27mm602NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 69-34 mm dyp metrisk slagsokkel, 3/4 tommers stasjon, 6-punkts, 34 mm
735NOK / enhet