Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WRIGHT TOOL 6220 støtsekskantsokkel, 3/4 tommers drivenhet, 6-punkts, 3-1/4 tommers størrelse | AF8NEL 29AN18

WRIGHT TOOL 6220 støtsekskantsokkel, 3/4 tommers stasjon, 6-punkts, 3-1/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AF8NEL Modell: 6220Kryssreferanse: 29AN18
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
878NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBituttak
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarm smidd legert stål
Antall poeng6
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 8 "
Sokkeldybde1.156 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.972
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
WRIGHT TOOL 6218 støtsekskantssocket, 3/4 tommers drev, 6-punkts, 3-9/32 tommers størrelse | AF8NEK 29AN17 62183 9 / 32 "9 / 16 "1.187 "850NOK
WRIGHT TOOL 6228 Slagbar sekskantsokkel, 3/4-tommers stasjon, 6-punkts, 3-1/2-tommers størrelse | AF8NEM 29AN20 62283.5 "7 / 8 "1.375 "1 226 NOK
WRIGHT TOOL 6232 støtsekskantssocket, 3/4-tommers stasjon, 6-punkts, 3-5/8-tommers størrelse | AF8NEN 29AN21 62323.625 "1"1.5 "1 274 NOK
WRIGHT TOOL 6224 Slagbar sekskantsokkel, 3/4-tommers drivenhet, 6-punkts, 3-11/12-tommers størrelse | AH2HQK 29AN19 62243 11 / 12 "3 / 4 "1.25 "1 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WRIGHT TOOL 6220 støtsekskantsokkel, 3/4 tommers stasjon, 6-punkts, 3-1/4 tommers størrelse
878NOK / enhet