Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALLTECH 5073J Dorsal Connector, 310 Lb Capacity, 46 mm Overall Length | CP4XJD 787WD6

FALLTECH 5073J Dorsal Connector, 310 Lb Capacity, 46 mm Overall Length

På lager
Vare: CP4XJD Modell: 5073JKryssreferanse: 787WD6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALLTECH 5073J Dorsal Connector, 310 Lb Capacity, 46 mm Overall Length
1 183 NOK / enhet