WOODHEAD 1300980170 Cord Seal Grip, 1 Inch Body Size, 90 Degree Cord, 22.23 to 25.40mm Dia, O Ring

Vare: CH3DVF Modell: 1300980170Kryssref.: 5561W
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelstøttehåndtak
Body Materialnylon
Kroppsstil90 Degree
Kabeldia..875-1 "
Antall hull1
Trådstørrelse1 "PT
typenmann

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • MAX-LOC

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKroppsstilKabeldia.Grommet fargeAntall hullTrådstørrelsePris
WOODHEAD 1300980091 Snorforseglingsgrep, strekkavlastning, rett hann, 14.27 til 15.88 mm, polyester | CH2HHG 5534BLK 1300980091PBTRett.562-.625 "-11 / 2 "PT-
RFQ
WOODHEAD 1300980075 Snorforseglingsgrep, strekkavlastning, 90 graders hann, O-ring, 9.53 til 11.10 mm | CH2KNE 5529W 1300980075nylon90 Degree.375-.437 "Grønn11 / 2 "PT-
RFQ
WOODHEAD 1300980074 Snorforseglingsgrep, strekkavlastning, 90 grader hann, 9.53 til 11.10 mm, polyester | CH2KNG 5529BLK 1300980074nylon90 Degree.375-.437 "Grønn11 / 2 "PT-
RFQ
WOODHEAD 1300980072 Snorforseglingsgrep, strekkavlastning, rett hann, O-ring, 9.53 til 11.10 mm, polyester | CH2KNK 5528WBLK 1300980072PBTRett.375-.437 "Grønn11 / 2 "PT-
RFQ
WOODHEAD 1300980071 Snorforseglingsgrep, strekkavlastning, rett hann, O-ring, 9.53 til 11.10 mm | CH2KNM 5528W 1300980071nylonRett.375-.437 "Grønn11 / 2 "PT-
RFQ
WOODHEAD 1300980068 Snorforseglingsgrep, strekkavlastning, 90 grader hann, O-ring, 7.93 til 9.53 mm | CH2KNP 5527W 1300980068nylon90 Degree.312-.375 "Grå11 / 2 "PT-
RFQ
WOODHEAD 1300980065 Snorforseglingsgrep, strekkavlastning, rett hann, O-ring, 7.93 til 9.53 mm, polyester | CH2KNU 5526WBLK 1300980065PBTRett.312-.375 "Grå11 / 2 "PT-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300980170 Cord Seal Grip, 1 Inch Body Size, 90 Degree Cord, 22.23 to 25.40mm Dia, O Ring