WOODHEAD 1300940226 Dobbelt øyestøttegrep, dobbeltvevd, 63.50 til 75.95 mm diameter, rustfritt stål

Vare: CH2AUJ Modell: 1300940226Kryssref: 35009SS
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelstøttehåndtak
Ballengde6"
KroppsstilRett
Bryt styrke3360 Lbs
Kabeldia.2.5-2.99"
GrepematerialeRustfritt stål
Lengde på masken (in.)24 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Standard plikt

Produktvarianter

ProduktModellBallengdeKabeldia.Pris
WOODHEAD 1300940415 Offset øyestøttegrep, enkeltvevd, 31.75 til 37.85 mm diameter, rustfritt stål | CH2AQM 35304SS 13009404155"1.25-1.49"-
RFQ
WOODHEAD 1300940413 Offset øyestøttegrep, enkeltvevd, 25.40 til 31.50 mm diameter, rustfritt stål | CH2AQP 35303SS 13009404135"1-1.24"-
RFQ
WOODHEAD 1300940396 U øyestøttegrep, enkeltvev, 38.10 til 44.20 mm diameter, rustfritt stål | CH2AQU 35290SS 130094039612 "1.5-1.74"-
RFQ
WOODHEAD 1300940394 U øyestøttegrep, enkeltvev, 31.75 til 37.85 mm diameter, rustfritt stål | CH2AQW 35289SS 130094039410 "1.25-1.49"-
RFQ
WOODHEAD 1300940388 U øyestøttegrep, enkeltvev, 15.88 til 19.05 mm diameter, rustfritt stål | CH2AQZ 35286SS 13009403888".625-.75 "-
RFQ
WOODHEAD 1300940379 Double U Eye Support Grip, Single Weave, 44.45 til 50.55 mm Dia, Rustfritt stål | CH2ARD 35276SS 13009403796"1.75-1.99"-
RFQ
WOODHEAD 1300940377 Double U Eye Support Grip, Single Weave, 38.10 til 44.20 mm Dia, Rustfritt stål | CH2ARG 35275SS 13009403776"1.5-1.74"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300940226 Dobbelt øyestøttegrep, dobbeltvevd, 63.50 til 75.95 mm diameter, rustfritt stål