WOODHEAD 1300660165 Kvinnebeholder, 1-3/8 til M35 tommer størrelse, 1/2 tommer NPT, 4 polet, 22.97 fot lengde

Vare: CG9ZXH Modell: 1300660165Kryssref.: CR4000A30M070
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnebeholder
KoblingstypeIntern tråd
Keywayenslig
Lengde7m
Montering gjengestørrelse1 / 2 "PT
Antall poler4
OrienteringRett
Temperaturområde0 til 105 grader C
typenHunn
Ledningsstørrelse (AWG)10

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • BradPower D.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMontering gjengestørrelseAntall polerTemperaturområdePris
WOODHEAD 1300660164 Kvinnebeholder, 1-3/8 til M35 tommer størrelse, 1/2 tomme NPT, 4 polet, 19.68 fot lengde | CG9ZLH CR4000A30M060 13006601646m1 / 2 "PT40 til 105 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300660163 Kvinnebeholder, 1-3/8 til M35 tommer størrelse, 1/2 tomme NPT, 4 polet, 16.40 fot lengde | CG9ZLK CR4000A30M050 13006601635m1 / 2 "PT40 til 105 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300660161 Kvinnebeholder, 4-polet, 1/2 NPT, 10 størrelse, PVC, 2 m, rustfritt stål | CG9ZLM CR4000A30M0208 1300660161-----
RFQ
WOODHEAD 1300660155 Kvinnebeholder, 4-polet, 1/2 NPT, 10 størrelse, PVC, 1 m, rustfritt stål | CG9ZLP CR4000A30M0108 1300660155-----
RFQ
WOODHEAD 1300660151 Kvinnebeholder, 4-polet, 1/2 NPT, 10 størrelse, PVC, ,3 m, rustfritt stål | CG9ZLR CR4000A30M0038 1300660151-----
RFQ
WOODHEAD 1300660210 Kvinnebeholder, 3-polet, 3/4 NPT, 10 størrelse, PVC, 10 m | CG9ZLU CR3C00A30M100 1300660210-----
RFQ
WOODHEAD 1300660117 Kvinnebeholder, 3-polet, 1/2 NPT, 10 størrelse, PVC, 7 m | CG9ZLW CR3000A30M070 1300660117-----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300660165 Kvinnebeholder, 1-3/8 til M35 tommer størrelse, 1/2 tommer NPT, 4 polet, 22.97 fot lengde