WOODHEAD 1300390179 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hann til hunn, 22 AWG, 1 m

Vare: CH2ZPB Modell: 1300390179Kryssref.: DND31A-M010
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.27 "
Kabeljakke fargeGrå
Kabeljakke materialePVC
Kabellengde3.28 ft.
KabeltypeSkjermet
KontaktmaterialeKopperlegering
Koblingstypegjenget
Keywayenslig
Antall poler5
Orientering90 Degree
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 80 grader C
typenKvinne mann
Ledningsstørrelse (AWG)22

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOrienteringKabeldia.Kabeljakke materialetypenKabellengdeKontaktmaterialeKoblingstypeLengdePris
WOODHEAD 1300390043 Cordset, 5 -polet, Hann -hunn, 15m, Straight, Drop Flex | CH2BLA DNDF11A-M150 1300390043---------
RFQ
WOODHEAD 1300390042 Cordset, 5 -polet, Hann -hunn, 12m, Straight, Drop Flex | CH2BLC DNDF11A-M120 1300390042---------
RFQ
WOODHEAD 1300390199 Cordset, DNET, 5 -polet, hann, rett, 25m | CH2BLX DND42NB-M250 1300390199---------
RFQ
WOODHEAD 1300390284 Ledningssett, kontakt, 5-polet, hunn- til tykk stammekabel, 1m | CH2YBT DN5000-M010 1300390284Rett--Hunn--Intern tråd1m-
RFQ
WOODHEAD 1300390073 Ledningssett, 5 polet, hann, rett, 2m, TNK | CH2YBX DN41A-M020 1300390073---------
RFQ
WOODHEAD 1300390099 Ledningssett, ledning og beholder, 90 grader hann til hunn, 5 polet, 2m | CH2YKF DN5290A-M020 130039009990 Degree--Mann Kvinne--Intern tråd2m-
RFQ
WOODHEAD 1300390098 Ledningssett, bagasjeromsbeholder, 7/8-16 tommer, hannbeholder til hunn, 5-polet, 1m | CH2YKH DN5290A-M010 130039009890 Degree--Mann Kvinne--Intern tråd1m-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300390179 ledningssett med dobbel ende, 5 polet, hann til hunn, 22 AWG, 1 m