WOODHEAD 1300130612 Male Receptacle, With Lead, 90 Degree, 6 Pole, 1.0 Feet Length

Vare: CH2FBJ Modell: 1300130612Kryssreferanse: 1R6007A20A120
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig beholder
KabeltypeUL
KoblingstypeEkstern tråd
Keywayenslig
Lengde1.83m
Montering gjengestørrelse1/2 "- 14 PT
Antall poler6
Orientering90 Degree
Temperaturområde-20 til 105 grader C
typenmann
Ledningsstørrelse (AWG)16

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mini-Change A.

Produktvarianter

ProduktModelltypenKabeltypeKoblingstypeLengdeMontering gjengestørrelseAntall polerOrienteringTemperaturområdePris
WOODHEAD 1300130099 Hannbeholder, 2-polet, rett, 16 AWG-ledning, 1.0 fots lengde, monteringsflens | CH2DPT 1R2G06A20A120 1300130099mann-Ekstern tråd0.305m-2Rett-20 til 105 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300130098 Hannbeholder, 2-polet, 6 tommer, 16/1 størrelse, PVC, flenset | CH2DPV 1R2G06A20A060 1300130098---------
RFQ
WOODHEAD 1300130091 Hannbeholder, 2-polet, 12 tommer, 90 grader, 18/1 størrelse, PVC | CH2DQE 1R2007A37A120 1300130091---------
RFQ
WOODHEAD 1300130090 Hannbeholder, 2-polet, 90 grader, 16 AWG-ledning, 1.0 fots lengde | CH2DQF 1R2007A20A120 1300130090mannULEkstern tråd0.305m1/2 "- 14 PT290 Degree-20 til 105 grader C-
RFQ
WOODHEAD 1300130087 Hannbeholder, 2-polet, 12 fots lengde, 16/1 størrelse, PVC | CH2DQH 1R2006A20F120 1300130087---------
RFQ
WOODHEAD 1300130085 Hannbeholder, 2-polet, 6 fots lengde, 16/1 størrelse, PVC, rustfritt stål | CH2DQK 1R2006A20F0601 1300130085---------
RFQ
WOODHEAD 1300130084 Hannbeholder, med bly, rett, 2 polet, 6.0 fot lengde | CH2DQL 1R2006A20F060 1300130084mannULEkstern tråd1.83m1/2 "- 14 PT2Rett-20 til 105 grader C-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1300130612 Male Receptacle, With Lead, 90 Degree, 6 Pole, 1.0 Feet Length