WOODHEAD 1200790143 ledningssett med enkelt ende, 4 polet, hann til pigtail, 22 AWG, TPE-kabel, 4m

Vare: CH3DGL Modell: 1200790143Kryssreferanse: W04006K05M040
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabeldia.0.209 "
Kabeljakke fargeGul
Kabeljakke materialeTPE
Kabellengde13.12 ft.
KabeltypePLTC-ER
KontaktmaterialeKopperlegering
KoblingstypeTrykk for å låse
Keywayenslig
Antall poler4
O ringmaterialeFluorelastomer
OrienteringRett
PlatingGull
Temperaturområde-20 til 90 grader C
typenmann
Ledningsstørrelse (AWG)22

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKabeldia.Kabeljakke materialeKabellengdeKabeltypeAntall polerOrienteringTemperaturområdePris
WOODHEAD 1200790086 Ledningssett, 5-polet, hunn, 10m, 18/4 størrelse, PVC | CH2MXA 81402-M100 1200790086---------
RFQ
WOODHEAD 1200790025 Ledningssett, 3 polet, hann, 1m, 90 grader, 22/3 størrelse, PVC | CH3DAH W03007A09M010 1200790025---------
RFQ
WOODHEAD 1200790151 Ledningssett, 3 polet, hann, 10m, 22/3 størrelse, TPE | CH3DAJ W03006K05M100 1200790151---------
RFQ
WOODHEAD 1200790152 Ledningssett, 3 polet, hann, 6m, 22/3 størrelse, TPE | CH3DAK W03006K05M060 1200790152---------
RFQ
WOODHEAD 1200790153 Ledningssett, 3 polet, hann, 5m, 22/3 størrelse, TPE | CH3DAL W03006K05M050 1200790153---------
RFQ
WOODHEAD 1200790154 Ledningssett, 3 polet, hann, 4m, 22/3 størrelse, TPE | CH3DAM W03006K05M040 1200790154---------
RFQ
WOODHEAD 1200790155 ledningssett med enkelt ende, 3-polet, hann til pigtail, 22 AWG, TPE-kabel, 2m | CH3DAN W03006K05M020 1200790155mann-TPE6.56 ft.PLTC-ER3Rett-25 til 90 grader C-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WOODHEAD 1200790143 ledningssett med enkelt ende, 4 polet, hann til pigtail, 22 AWG, TPE-kabel, 4m