Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WM CASTER GDS-150A-RS Støtdempende styrehjul | AE9HXU 6JY73

WM CASTER GDS-150A-RS stiv stamme Støtdempende hjul

På lager
Vare: AE9HXU Modell: GDS-150A-RSKryssref: 6JY73
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
3 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv stamme støtdempende hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
KjernematerialeAluminum
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStøpt aluminium
Lastevurdering550 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
Ikke-merkingNei
Antall hjul1
Total høyde9 1 / 16 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.M16
Stamlengde1.25 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område14 grader til 194 grader F
TrådstørrelseM16
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeFjern
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8302200000
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WM CASTER GDS-150A-RS stiv stamme Støtdempende hjul
3 590 NOK / enhet