Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WM CASTER GDS-150A-RF Rigid Plate Shock-absorbing Caster Gray | AE9HXR 6JY71

WM CASTER GDS-150A-RF stiv plate Støtdempende Caster Grey

På lager
Vare: AE9HXR Modell: GDS-150A-RFKryssref: 6JY71

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv plate støtdempende hjul
Hjulbrems inkludertNei
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster ProduktgruppeStiv Caster
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulRigid
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeGrå
KjernematerialeAluminum
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStøpt aluminium
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull2-3/4 x 2-3/4"
Lastevurdering550 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand2-3/4 x 2-3/4"
Total høyde9 1 / 16 "
Plate Størrelse3-3/4 x 3-3/4"
Tykke tykkelse1 / 4 "
plate TypeD
race måteDobbel ball
Temp. Område14 grader til 194 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeFjern
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926909980
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeHjuldiameterPris
WM CASTER GDS-200A-RF Rigid Plate Shock-absorbing Caster Gray | AE9HYA 6JY79 GDS-200A-RF10.625 "8"2 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WM CASTER GDS-150A-RF stiv plate Støtdempende Caster Grey
2 500 NOK / enhet