Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIREMOLD V5711LHA Internal Elbow Fitting, 500/700, 3/4 Inch Height, 3/4 Inch Size Raceway Width, Steel | CV3UBY 26X942

WIREMOLD V5711LHA Internal Elbow Fitting, 500/700, 3/4 Inch Height, 3/4 Inch Size Raceway Width, Steel

På lager
Vare: CV3UBY Model: V5711LHAKryssreferanse: 26X942
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElbow Montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIREMOLD G2051H Flush Plate Adapter Fitting, 2000, stål, grå | CV3TYF 26Y122 G2051HAdaptermontering264NOK
WIREMOLD V5751-3 Flush Three Gang Extension Adapter Fitting, 500/700, 3/4 tommers høyde | CV3TYH 26X904 V5751-3Adaptermontering924NOK
WIREMOLD V5751-2 Flush Two Gang Extension Adapter Fitting, 500/700, 3/4 tommers høyde, 3/4 tommers racerbanebredde | CV3TYJ 26X779 V5751-2Adaptermontering323NOK
WIREMOLD V5737 Open Base Extension Box Fitting, 500/700, Stål, Elfenben | CV3TYN 26X768 V5737Montering285NOK
WIREMOLD AL3310B Blank End Fitting, AL3300, Aluminium, Grå | CV3TYP 26Y103 AL3310BTom sluttmontering247NOK
WIREMOLD ALA3810B Blank endebeslag, ALA3800, aluminium, grå | CV3TYR 26Y112 ALA3810BTom sluttmontering241NOK
WIREMOLD AL2451H boksadapter, aluminium, grå | CV3TYT 26X793 AL2451HBoksadapter355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIREMOLD V5711LHA Internal Elbow Fitting, 500/700, 3/4 Inch Height, 3/4 Inch Size Raceway Width, Steel
119NOK / enhet