Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WINCO 11T4WP9N Leveling Mount, 3/4 Inch-10, 5.56 Inch Size Bolt Length, Stainless Steel, Nylon | CR6ELM 805VF1

WINCO 11T4WP9N utjevningsfeste, 3/4 tommer-10, 5.56 tommer boltlengde, rustfritt stål, nylon

På lager
Vare: CR6ELM Modell: 11T4WP9NKryssref: 805VF1
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
693NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivelleringsmontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4491
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK Utjevningsfot dråpeform, 1/2 tomme-13, 2.95 tommer Størrelse Boltlengde, Vanlig | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKMonter513NOK
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK Utjevningsfot dråpeform, 1/2 tomme-13, 2.95 tommer Størrelse Boltlengde, Vanlig | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKMonter607NOK
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK Utjevningsfot dråpeform, 1/2 tomme-13, 2.95 tommer Størrelse Boltlengde, Vanlig | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKMonter865NOK
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK Utjevningsfot dråpeform, 1/2 tomme-13, 2.95 tommer Størrelse Boltlengde, rustfritt stål | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKMonter393NOK
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK Utjevningsfot dråpeform, 1/2 tomme-13, 2.95 tommer Størrelse Boltlengde, rustfritt stål | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKMonter437NOK
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK Utjevningsfot dråpeform, 1/2 tomme-13, 2.95 tommer Størrelse Boltlengde, rustfritt stål | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKMonter347NOK
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK Utjevningsfot dråpeform, 1/2 tomme-13, 2.95 tommer Størrelse Boltlengde, rustfritt stål | CR6DBL 805X45 43-60-1/2X13-75-D0-SKMonter373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WINCO 11T4WP9N utjevningsfeste, 3/4 tommer-10, 5.56 tommer boltlengde, rustfritt stål, nylon
693NOK / enhet