Wilton 343 Pow-R-Arms junior arbeidsposisjoner brukes til å holde eller plassere et arbeidsstykke sikkert. Det gir stabilitet og forenkler effektiv gjennomføring av oppgaver som krever presis posisjonering eller jevn håndtering av arbeidsstykket.
Egenskaper:
- Wilton Tools 343 arbeidsposisjoner har en 3-tommers diameter monteringspute med to 1/4-20 hull plassert 180 grader fra hverandre for enkel og sikker festing.
- Den har fire like fordelte, slissede monteringshull for fleksibilitet ved montering, noe som sikrer en stabil forbindelse.
- Denne arbeidsposisjoneren er laget av støpt aluminium, og gir lett, men solid støtte.
- Denne Pow-R-Arms arbeidsposisjoner tilbyr fleksibiliteten til håndleddshandlinger, slik at brukeren raskt og nøyaktig kan flytte arbeidsstykket.
- Den gir en hel 360-graders svingning, slik at arbeidsstykket kan plasseres nøyaktig der det trengs.
- Denne arbeidsposisjoneren har en dead-lock-funksjon som sikrer et tett grep, og muliggjør håndfri produksjon og uavbrutt arbeidsflyt.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er denne arbeidsposisjoneren enkel å betjene?
A. Ja, Pow-R-Arms arbeidsposisjoner gir rask og enkel betjening. Den har en rask av-på-handling med et horisontalt-bevegelig låsehåndtak, noe som letter effektiv reposisjonering av arbeidsstykket.
Sp. Hvordan kan jeg vedlikeholde og ta vare på en arbeidsposisjoner?
A. Vedlikeholdskravene kan variere avhengig av type og utforming av arbeidsposisjoneren. Generelt anbefales det å holde posisjonsregulatoren ren, fri for rusk og smurt etter behov.
Sp. Hvordan øker arbeidsposisjonere sikkerheten på arbeidsplassen?
A. Arbeidsposisjonere gir en sikker og stabil plattform for å holde arbeidsstykker, og reduserer risikoen for glidning eller bevegelse under oppgaver. Dette øker sikkerheten ved å minimere sjansene for ulykker, for eksempel feilhåndtering av arbeidsstykket eller verktøyglidning.