Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKINS 34-35XL Vakuumbryter 3/4 tommers Fnpt x Fnpt | AB6WKN 22N561

WILKINS 34-35XL Vakuumbryter 3/4 tomme Fnpt x Fnpt

På lager
Vare: AB6WKN Modell: 34-35XLKryssref: 22N561

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
905NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Høyde2 15 / 16 "
MaterialeStøpt messing, støpt bronse, silikon, Ultem, polypropylen
Maks. Press125 psi
ForsegleBunanitril
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område180 Grader F
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481301090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeHøydeMaterialeStørrelseBreddePris
WILKINS 12-35XL Vakuumbryter 1/2 tomme Fnpt x Fnpt | AB6WKM 22N560 12-35XLFNPT x FNPT2.5 "Støpt messing, støpt bronse, silikon, Ultem, polypropylen1 / 2 "1 5 / 16 "864NOK
WILKINS 1-35XL Vacuum Breaker 1 Tommers Fnpt x Fnpt 125 Psi | AB6WKP 22N562 1-35XLFNPT x FNPT2 5 / 16 "Støpt messing, støpt bronse, silikon, Ultem, polypropylen1"1.62 "1 202 NOK
WILKINS 114-35XL Vakuumbryter 1-1/4 tomme Fnpt x Fnpt | AB6WKQ 22N563 114-35XLFNPT x FNPT4.5 "Støpt messing, støpt bronse, silikon, Ultem, polypropylen1.25 "2"2 244 NOK
WILKINS 112-35XL Vakuumbryter 1-1/2 tomme Fnpt x Fnpt | AB6WKR 22N564 112-35XLFNPT x FNPT4.875 "Støpt messing, støpt bronse, silikon, Ultem, polypropylen1.5 "2.25 "2 678 NOK
WILKINS 2-35XL Vacuum Breaker 2 Tommers Fnpt x Fnpt 125 Psi | AB6WKT 22N565 2-35XLFNPT x FNPT5 9 / 16 "Støpt messing, støpt bronse, silikon, Ultem, polypropylen2"2.75 "4 573 NOK
WILKINS BFP-9 Vakuumbryter 3/4 tommer Ght | AB6WKU 22N566 BFP-9GHT1.25 "Messing, rustfritt stål3 / 4 "1 5 / 16 "143NOK
WILKINS BFP-8F Vakuumbryter 3/4 tommer Ght | AB6WKV 22N567 BFP-8FGHT1.625 "Messing, Rustfritt Stål, Acetal3 / 4 "1 15 / 16 "366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKINS 34-35XL Vakuumbryter 3/4 tomme Fnpt x Fnpt
905NOK / enhet