Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON RRP-96-676 Mutter Planel Mount Plastic | AE7BTJ 5WRU5

WILKERSON RRP-96-676 Mutter Planel Mount Plast

På lager
Vare: AE7BTJ Modell: RRP-96-676Kryssreferanse: 5WRU5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsmutter
For bruk påB28, R28
For bruk med modellnummerR28-03-F000, R28-04-F000, R28-06-F000, B28-03-FK00, B28-03-FL00, B28-04-FK00, B28-04-FL00, B28-06-FK00
typenPlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk påtypenPris
WILKERSON P01531 Mutter Panel Mount Metal | AE7BTG 5WRU2 P01531R03, B03Metal106NOK
WILKERSON RPA-96-734 Mutter Planel Mount Plastic | AE7BTH 5WRU3 RPA-96-734B08, R00, R02, R04, R05, R08, R09Plast54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON RRP-96-676 Mutter Planel Mount Plast
113NOK / enhet