Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WILKERSON GRP-95-147 Brakett L Montering | AE7XFB 6B253

WILKERSON GRP-95-147 Brakett L Montering

På lager
Vare: AE7XFB Modell: GRP-95-147Kryssreferanse: 6B253

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMonteringsbrakett
passerSerie R03, BB3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
WILKERSON GRP-95-734 monteringsbrakett | CJ2WJU 44C919 GRP-95-734407NOK
WILKERSON RRP-95-590 monteringsbrakett | CJ2WJV 44D001 Veil. pris-95-590494NOK
WILKERSON RRP-95-591 Monteringsbrakett | CJ2WJW 44C871 Veil. pris-95-591454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON GRP-95-147 Brakett L Montering
101NOK / enhet