Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA TOOLS 53405 Phillips Skrutrekker #1 Tips 7 5/16 Tommer Lengde | AC2TGB 2MPN3

WIHA TOOLS 53405 Phillips skrutrekker #1 Tips 7 5/16 tommers lengde

På lager
Vare: AC2TGB Modell: 53405Kryssreferanse: 2MPN3
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
1 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekker
FinishChrome
Håndtak DesignMicroFinish sklisikker
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Total lengde7 5 / 16 "
Skaftlengde3 7 / 64 "
SkaftmaterialeCVM verktøystål
SkaftformHex m / Hex Bolster
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse#1
TipsstilPhillips
Tips Style GroupPhillips / Crosspoint

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8205400000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseArmlengdeHandle LengdeTipsstilTips Style GroupHåndteringsmaterialeSakTotal lengdePris
WIHA TOOLS 53315 Skrutrekker med spor 5.5mm Spiss 8 13/32 L | AC2TFZ 2MPN1 533155.5mm--Keystone slottedSporMultikomponentSkrutrekker8 13 / 32 "379NOK
WIHA VERKTØY 53325 Skrutrekker med spor 8mm Spiss 10 45/64 L | AC2TGA 2MPN2 533258.0mm--Keystone slottedSporMultikomponentSkrutrekker10 45 / 64 "394NOK
WIHA VERKTØY 53410 Phillips skrutrekker #2 Tips 8 13/32 tommers lengde | AC2TGC 2MPN4 53410#2--PhillipsPhillips / CrosspointMultikomponentSkrutrekker8 13 / 32 "290NOK
WIHA VERKTØY 36409 Torx Nøkkelspiss Størrelse T9 | AH8LJZ 38VZ07 36409T93.875 "3.125 "--PlastTorx-nøkkel-148NOK
WIHA VERKTØY 36410 Torx Nøkkelspiss Størrelse T10 | AH8LKA 38VZ08 36410T103.875 "3.125 "--PlastTorx-nøkkel-151NOK
WIHA VERKTØY 36417 Torx Nøkkelspiss Størrelse T15 | AH8LKB 38VZ09 36417T157.875 "3.125 "--PlastTorx-nøkkel-175NOK
WIHA VERKTØY 36422 Torx Nøkkelspiss Størrelse T20 | AH8LKC 38VZ10 36422T207.875 "3.875 "--PlastTorx-nøkkel-192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 53405 Phillips skrutrekker #1 Tips 7 5/16 tommers lengde
1 407 NOK / enhet