Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HEPD80 overspenningsbeskyttelsesenhet, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1-fase, 3-leder | AF7UVG 22P065

SQUARE D HEPD80 overspenningsvernenhet, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 fase, 3 leder

På lager
Vare: AF7UVG Modell: HEPD80Kryssreferanse: 22P065
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
2 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardwired overspenningsbeskyttelse
Dybde3.75 "
VedleggsmaterialePlast
VedleggstypeNEMA 4X
FiltertypeIkke-filtrering
FotnoterSkriv 1 SPD
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Lengde3.6 "
Plasseringstype2
MaterialePlast
Maks. Fortsatt driftsspenning150V LN, LG 300V LL
Maks. Overspenningsstrøm per modus40kA
Maks. Overspenningsstrøm per fase80kA
Beskyttelsesmåter6
MonteringsstilPanelmontering
Nominell utslippsstrøm10kA
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1S
Kortslutningsstrøm25kA
typenHardt kablet
Spenning120/240
Spenningsbeskyttelse600V LN, 700V LG, 1000V LL og NG
Bredde3"
Metalltråd3
Wire Gauge12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8537109070

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HEPD80 overspenningsvernenhet, Hepd, 80Ka, 120/240V, 1 fase, 3 leder
2 450 NOK / enhet