Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 36410 Torx Nøkkelspiss Størrelse T10 | AH8LKA 38VZ08

WIHA TOOLS 36410 Torx Key Tip Størrelse T10

På lager
Vare: AH8LKA Modell: 36410Kryssreferanse: 38VZ08
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx-nøkkel
Armlengde3.875 "
BladmaterialeAlloy Steel
FinishChrome
Håndtere fargeGrønn
Handle Lengde3.125 "
HåndteringsmaterialePlast
Håndtakstypeergonomisk
MålingstypeTorx (R)
FormT
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelseT10
Arbeidsvinkel30 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseArmlengdeHandle LengdeTipsstilTips Style GroupHåndteringsmaterialeSakTotal lengdePris
WIHA TOOLS 53315 Skrutrekker med spor 5.5mm Spiss 8 13/32 L | AC2TFZ 2MPN1 533155.5mm--Keystone slottedSporMultikomponentSkrutrekker8 13 / 32 "379NOK
WIHA VERKTØY 53325 Skrutrekker med spor 8mm Spiss 10 45/64 L | AC2TGA 2MPN2 533258.0mm--Keystone slottedSporMultikomponentSkrutrekker10 45 / 64 "394NOK
WIHA TOOLS 53405 Phillips Skrutrekker #1 Tips 7 5/16 Tommer Lengde | AC2TGB 2MPN3 53405#1--PhillipsPhillips / CrosspointMultikomponentSkrutrekker7 5 / 16 "1 407 NOK
WIHA VERKTØY 53410 Phillips skrutrekker #2 Tips 8 13/32 tommers lengde | AC2TGC 2MPN4 53410#2--PhillipsPhillips / CrosspointMultikomponentSkrutrekker8 13 / 32 "290NOK
WIHA VERKTØY 36409 Torx Nøkkelspiss Størrelse T9 | AH8LJZ 38VZ07 36409T93.875 "3.125 "--PlastTorx-nøkkel-148NOK
WIHA VERKTØY 36417 Torx Nøkkelspiss Størrelse T15 | AH8LKB 38VZ09 36417T157.875 "3.125 "--PlastTorx-nøkkel-175NOK
WIHA VERKTØY 36422 Torx Nøkkelspiss Størrelse T20 | AH8LKC 38VZ10 36422T207.875 "3.875 "--PlastTorx-nøkkel-192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 36410 Torx Key Tip Størrelse T10
151NOK / enhet