WIEGMANN RSCG060636G Kablingstrau Grå Stål 6dx36wx6h Inch | AE9JDD 6JZD9

WIEGMANN RSCG060636G Kablingstrau grå stål 6dx36wx6h tommer

På lager
Vare: AE9JDD Modell: RSCG060636GKryssref: 6JZD9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsnett
Grunnleggende materialemetallic
FARGEGalvanisert
Dybde36 "
KapslingsdekselfunksjonerDryppskjold topp
KapslingsdekseltypeSkru på
FinishUmalt pre galvanisert
Høyde6"
Knockouts / Ingen knockoutknockouts
MaterialeGalvanisert stål
Metallmåler16
MonteringWall
NEMA-vurdering3R
Brukbar åpningsdybde36 "
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.342
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEDybdeFinishHøydeKnockouts / Ingen knockoutMaterialeBrukbar åpningsdybdePris
WIEGMANN RSCG040412 Kabletrå grå stål 4dx12wx4h tommer | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Grå12 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKarbonstål4"1 188 NOK
WIEGMANN RSCG040424 Kabletrå grå stål 4dx24wx4h tommer | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"Grå24 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKarbonstål4"1 457 NOK
WIEGMANN RSCG040436 Kabletrå grå stål 4dx36wx4h tommer | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Grå36 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKarbonstål4"2 285 NOK
WIEGMANN RSCG040448 Ledningsrenn Grått stål 4dx48wx4h tommer | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Grå48 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKarbonstål4"2 699 NOK
WIEGMANN RSCG040460 Kabletrå grå stål 4dx60wx4h tommers | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Grå60 "ANSI 61 Polyesterpulver4"knockoutsKarbonstål4"3 742 NOK
WIEGMANN RSCG060612 Kabletrå grå stål 6dx12wx6h tommers | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Grå12 "ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKarbonstål6"1 590 NOK
WIEGMANN RSCG060624 Kabletrå grå stål 6dx24wx6h tommer | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Grå24 "ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKarbonstål6"5 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN RSCG060636G Kablingstrau grå stål 6dx36wx6h tommer
3 113 NOK / enhet