Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIEGMANN N1P1214 Interiørpanel, stål, polyesterpulver, 14 gauge, 12.25 tommers høyde | CV3PQJ 2W823

WIEGMANN N1P1214 Interiørpanel, stål, polyesterpulver, 14 gauge, 12.25 tommers høyde

På lager
Vare: CV3PQJ Modell: N1P1214Kryssreferanse: 2W823

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInteriørpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFinishMålerHøydeSakLengdeMaterialeBreddePris
WIEGMANN N1P0606 Innvendig panel 4.25 x 4.25 x 1 tommer | AB4NQG 1ZHF9 N1P0606Hvitt polyesterpulver124.25 "Interiørpanel4.25 "Karbonstål1"77NOK
WIEGMANN WA60P24F1 Innvendig panel 48 x 20 x 2 tommer | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1Hvitt polyesterpulver1248 "Interiørpanel20 "Karbonstål2"6 825 NOK
WIEGMANN NP1212C Panel Interiør Hvit | AC2VYA 2NJ26 NP1212CHvitt polyesterpulver1410.2 "Interiørpanel-Stål10.2 "289NOK
WIEGMANN NP2416SSAC Panel Interiør 316 rustfritt stål | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "Interiørpanel-316 rustfritt stål14.2 "2 025 NOK
WIEGMANN P0808 Innvendig panel | AF2QDV 6XC21 P0808Hvitt polyesterpulver-6.88 "Interiørpanel6.88 "Stål6.88 "176NOK
WIEGMANN N1P1212 Kapsling Innerpanel | AF9KAQ 2W822 N1P1212Polyesterpulver1410.25 "Interiørpanel10.25 "Stål568821 "222NOK
WIEGMANN P1212 Innvendig panel | AG7BQU 4KP36 P1212Hvitt polyesterpulver-10.88 "Interiørpanel10.88 "Stål568911 "320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIEGMANN N1P1214 Interiørpanel, stål, polyesterpulver, 14 gauge, 12.25 tommers høyde
195NOK / enhet