Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSPO9507 Spiral Point Tap, M4X0.7 Thread Size, 11 mm Thread Length, 63 mm Length, Hss-E | CV3FLH 53NE24

WIDIA VTSPO9507 Spiral Point Tap, M4X0.7 Gjengestørrelse, 11 mm Gjengelengde, 63 mm Lengde, Hss-E

På lager
Vare: CV3FLH Modell: VTSPO9507Kryssref: 53NE24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0076
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VTSPO9507 Spiral Point Tap, M4X0.7 Gjengestørrelse, 11 mm Gjengelengde, 63 mm Lengde, Hss-E
384NOK / enhet