Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSPO6536 Spiral Point Tap, M16X2 Thread Size, 24 mm Thread Length, 110 mm Length | CV3FGV 53NF23

WIDIA VTSPO6536 Spiral Point Tap, M16X2 Gjengestørrelse, 24 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde

På lager
Item: CV3FGV Modell: VTSPO6536Kryssref: 53NF23

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0873
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VTSPO6536 Spiral Point Tap, M16X2 Gjengestørrelse, 24 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde
1 183 NOK / enhet