Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSPO6512 Spiral Point Tap, M3.5X0.6 Gjengestørrelse, 9 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde | CV3FJW 53ND12

WIDIA VTSPO6512 Spiral Point Tap, M3.5X0.6 Gjengestørrelse, 9 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde

På lager
Vare: CV3FJW Modell: VTSPO6512Kryssreferanse: 53ND12
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0058

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VTSPO6512 Spiral Point Tap, M3.5X0.6 Gjengestørrelse, 9 mm Gjengelengde, 56 mm Lengde
313NOK / enhet