Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VTSFT-TC6558 Spiralfløytekran, M33X3.5 Gjengestørrelse, 35 mm Gjengelengde, 180 mm Lengde | CV3ECC 445H34

WIDIA VTSFT-TC6558 Spiralfløytekran, M33X3.5 gjengestørrelse, 35 mm gjengelengde, 180 mm lengde

På lager
Vare: CV3ECC Modell: VTSFT-TC6558Kryssreferanse: 445H34

Få tak i det Mai 20, mandag
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
6 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4464
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA VTSFT-TC5143 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CV3CJC 274KR5 VTSFT-TC5143Spiralfløytekran322NOK
WIDIA VTSFT-TC5142 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CV3CJD 274KR4 VTSFT-TC5142Spiralfløytekran322NOK
WIDIA VTSFT5142 Spiralfløytekran, #10-24 gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CV3CJE 53NH77 VTSFT5142Spiralfløytekran246NOK
WIDIA VTSFT5143 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 11/32 tommers lengde | CV3CJF 53NH78 VTSFT5143Spiralfløytekran315NOK
WIDIA VTSFT-TC5027 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3CJG 445C14 VTSFT-TC5027Spiralfløytekran322NOK
WIDIA VTSFT5029 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3CJH 53MX13 VTSFT5029Spiralfløytekran315NOK
WIDIA VTSFT5029 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CV3CJJ 53MX14 VTSFT5029Spiralfløytekran405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VTSFT-TC6558 Spiralfløytekran, M33X3.5 gjengestørrelse, 35 mm gjengelengde, 180 mm lengde
6 053 NOK / enhet