Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA VHSC125Z02C125XD16 Indexable Square End Mill, 1 1/4 Inch Max. Cutting Dia, Straight, 1-1/4 Inch Shank Dia | CV2KTW 274LP8

WIDIA VHSC125Z02C125XD16 indekserbar firkantfres, 1 1/4 tomme Maks. Skjærediameter, rett, 1-1/4 tommers skaftdiameter

På lager
Vare: CV2KTW Modell: VHSC125Z02C125XD16Kryssreferanse: 274LP8
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
7 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6705
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA 12393051200 Indekserbar profilende endefres, 1-1/2 tomme Maks. Skjærediameter, 29.20 mm totallengde | CV2JZV 273NJ0 12393051200End Mill7 780 NOK
WIDIA 12393051800 indekserbar profilende endefres, 29.20 mm total lengde | CV2KDM 273NJ2 12393051800End Mill10 378 NOK
WIDIA VXF032Z03M16XD12 indekserbar profilende endefres, 32 mm Maks. Skjærediameter, gjenget, 29 mm skaftdiameter | CV2KEP 274NV2 VXF032Z03M16XD12End Mill4 967 NOK
WIDIA WSSEM12503RH indekserbar profilende endefres, rett, 1 tommers skaftdiameter, 4 tommers totallengde | CV2KFQ 274EY5 WSSEM12503RHEnd Mill8 427 NOK
WIDIA VSM490D100Z04C100XN10L400 indekserbar profilende endefres, rett, 1 tommers skaftdiameter, 4 tommers totallengde | CV2KFR 274LT7 VSM490D100Z04C100XN10L400End Mill5 922 NOK
WIDIA VSM490D125Z04C100XN10L430 indekserbar profilende endefres, rett, 1 tommers skaftdiameter, 4.3000 tommer totallengde | CV2KFT 274LU4 VSM490D125Z04C100XN10L430End Mill6 291 NOK
WIDIA VSM490D125Z05C100XN10L430 indekserbar profilende endefres, rett, 1 tommers skaftdiameter, 4.3000 tommer totallengde | CV2KFU 274LU6 VSM490D125Z05C100XN10L430End Mill6 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA VHSC125Z02C125XD16 indekserbar firkantfres, 1 1/4 tomme Maks. Skjærediameter, rett, 1-1/4 tommers skaftdiameter
7 346 NOK / enhet