Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA TDS412A10000 Jobber Lengde Bor, 10 mm Bor Størrelse | CV2UWV 432H81

WIDIA TDS412A10000 Jobber Lengde Bor, 10 mm Bor Størrelse

På lager
Vare: CV2UWV Modell: TDS412A10000Kryssreferanse: 432H81

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

600NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0796
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA TDG532A04763 Jobber Lengdebor, #11 Drill Bit Størrelse | CV2UNT 287GN9 TDG532A047631 417 NOK
WIDIA TDS413A04852 Jobber Lengde Bor, #11 Drill Bit Størrelse, 3 11/16 tommer total lengde | CV2UNU 432L36 TDS413A048522 345 NOK
WIDIA TDS412A04852 Jobber Lengde Bor, #11 Drill Bit Størrelse, 3 7/32 tommer total lengde | CV2UNV 432M91 TDS412A04852439NOK
WIDIA VDS402A04852 Jobber lengde bor, #11 bor, størrelse, 3 7/32 tommer total lengde, karbid | CV2UNW 431Z32 VDS402A048521 262 NOK
WIDIA VDS403A04852 Jobber Lengde Bor, #11 Drill Bit Størrelse, 94 mm total lengde, Carbide | CV2UNY 432D15 VDS403A048522 001 NOK
WIDIA TDS413A04800 Jobber Lengdebor, #12 Drill Bit Størrelse | CV2UNZ 432L35 TDS413A04800703NOK
WIDIA TDS403A04800 Jobber Lengde Bor, #12 Drill Bit Størrelse, 3 11/16 Tommer Total Lengde | CV2UPA 432U47 TDS403A04800703NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA TDS412A10000 Jobber Lengde Bor, 10 mm Bor Størrelse
600NOK / enhet