Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA TDS402A10600 Jobber Drill Bit, 10.60 mm Drill Bit Size, 118 mm Overall Length, Carbide | CV2TWY 432R25

WIDIA TDS402A10600 Jobber-bor, 10.60 mm bor, størrelse, 118 mm total lengde, karbid

På lager
Vare: CV2TWY Modell: TDS402A10600Kryssref.: 432R25

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

787NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1152
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA VDS402A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 118 mm total lengde | CV2TWB 431N96 VDS402A10100Jobber bor1 998 NOK
WIDIA VDS202A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 118 mm total lengde, hardmetall | CV2TWC 432G60 VDS202A10100Jobber bor1 259 NOK
WIDIA TDS402A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 118 mm total lengde, karbid | CV2TWD 432R19 TDS402A10100Jobber bor787NOK
WIDIA TDS403A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 141 mm total lengde | CV2TWE 432P15 TDS403A10100Jobber bor1 258 NOK
WIDIA VDS403A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 141 mm total lengde, hardmetall | CV2TWF 432A58 VDS403A10100Jobber bor3 150 NOK
WIDIA TDS413A10100 Jobber-bor, 10.10 mm bor, størrelse, 141 mm total lengde, hardmetall | CV2TWG 432J80 TDS413A10100Jobber bor1 258 NOK
WIDIA TDS412A10300 Jobber-bor, 10.30 mm bor, størrelse, 118 mm total lengde | CV2TWH 432H84 TDS412A10300Jobber bor2 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA TDS402A10600 Jobber-bor, 10.60 mm bor, størrelse, 118 mm total lengde, karbid
787NOK / enhet