Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M41323 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/32 in, 1 1/2 Inch Size Overall Length, SD-41 | CV2CUA 1Z300

WIDIA M41323 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 3/32 tommer, 1 1/2 tommer Størrelse Total lengde, SD-41

På lager
Vare: CV2CUA Modell: M41323Kryssreferanse: 1Z300

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA M41337 Karbidbor, skjærelengde 1/2 tomme, 2 13/64 tomme totallengde, Sd-5 | CV2CLC 1Z412 M41337553NOK
WIDIA M41331 Karbidbor, skjærelengde 1/4 tomme, 2 tommers totallengde, Sd-1 | CV2CLD 1Z408 M41331327NOK
WIDIA M41324 karbidbor, skjærelengde 1/8 tomme, 1 1/2 tomme totallengde, Sd-42 | CV2CLE 1Z294 M41324169NOK
WIDIA M41334 Karbidbor, skjærelengde 3/8 tommer, 2 5/64 tommer totallengde, Sd-3 | CV2CLJ 1Z410 M41334387NOK
WIDIA M40342 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1.60 mm, 38.10 mm Totallengde, SD-40M | CV2CNN 429Y04 M40342156NOK
WIDIA M40337 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1/2 tommer, 2 13/64 tommer Størrelse Total lengde, SD-05 | CV2CNP 2RPX8 M40337492NOK
WIDIA M40338 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1/2 tommer, 6 1/2 tomme Størrelse Total lengde, SD-05 | CV2CNQ 429Y97 M40338690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M41323 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 3/32 tommer, 1 1/2 tommer Størrelse Total lengde, SD-41
188NOK / enhet