Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40640 Multi-fløyte Forsenking 82 grader 1/2 In | AE9LFL 6KJK3

WIDIA M40640 Multi-fløyte Forsenking 82 grader 1/2 tommer

På lager
Vare: AE9LFL Modell: M40640Kryssreferanse: 6KJK3
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti Flute Countertersink
Kroppsdia.1 / 2 "
Skjærekapasitet1 / 2 "
FinishBright
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyterMulti
Antall stykker1
Total lengde2 9 / 32 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207907585
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetInkludert vinkelTotal lengdeSkaftlengdePris
WIDIA M40633 Multi-fløyte Forsenking 60 grader 1/4 In | AE9LFE 6KJJ7 M406331 / 4 "1 / 4 "60 grader2"1 5 / 16 "255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40640 Multi-fløyte Forsenking 82 grader 1/2 tommer
390NOK / enhet