Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40542 Carbide Bur Aluminium Cut Egg 5/8 In | AE9LEZ 6KJJ0

WIDIA M40542 Carbide Bur Aluminium Cut Egg 5/8 In

På lager
Vare: AE9LEZ Modell: M40542Kryssreferanse: 6KJJ0
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
635NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarbide Bur Aluminium Cut
Kutter Dia.5 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM40,000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormEgg
HandelsnummerSE-5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40542 Carbide Bur Aluminium Cut Egg 5/8 In
635NOK / enhet