Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40528 Carbide Bur Aluminium Cut End Cut 3/8 | AE9LET 6KJH4

WIDIA M40528 Carbide Bur Aluminium Cut End Cut 3/8

På lager
Vare: AE9LET Modell: M40528Kryssreferanse: 6KJH4
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
544NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCarbide Bur Aluminium Cut
Kutter Dia.3 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde3 / 4 "
Maks. RPM66,000
Total lengde2.5 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylindrisk endekutt
HandelsnummerSB-3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)0.99
HS kode8207901500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeHandelsnummerPris
WIDIA M40527 Hårdmetall Bur Aluminium Cut End Cut 1/4 | AE9LER 6KJH3 M405271 / 4 "5 / 8 "70,0002"SB-1360NOK
WIDIA M40529 Karbidbor aluminium kuttet endesnitt 1/2 | AE9LEU 6KJH5 M405291 / 2 "1"50,0002.75 "SB-5804NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40528 Carbide Bur Aluminium Cut End Cut 3/8
544NOK / enhet