Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M40365 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 7/8 tommer, totallengde 2 5/8 tommer, SE-5 | CV2CUH 2RPY2

WIDIA M40365 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 7/8 tommer, totallengde 2 5/8 tommer, SE-5

På lager
Vare: CV2CUH Modell: M40365Kryssreferanse: 2RPY2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA M41364 Karbidbor, skjærelengde 5/8 tommer, totallengde 2 3/8 tommer, Se-3 | CV2CLK 1Z399 M41364426NOK
WIDIA M41365 Karbidbor, skjærelengde 7/8 tommer, totallengde 2 5/8 tommer, Se-5 | CV2CLQ 1Z401 M41365635NOK
WIDIA M41366 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 1 tommer, totallengde 2 3/4 tommer, SE-06 | CV2CNH 429Y58 M41366836NOK
WIDIA M41371 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 15.90 mm, totallengde 60.30 mm, SE-03M | CV2CQH 429Z91 M41371416NOK
WIDIA M41374 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 22.23 mm, totallengde 73.02 mm, SE-05M | CV2CQV 430A09 M41374497NOK
WIDIA M41377 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 25.40 mm, totallengde 69.90 mm, SE-07M | CV2CRB 429Z97 M41377967NOK
WIDIA M41363 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 3/8 tommer, totallengde 2 tommer, SE-1 | CV2CRV 2RPU7 M41363395NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M40365 METALLFJERNING Karbidbor, skjærelengde 7/8 tommer, totallengde 2 5/8 tommer, SE-5
93NOK / enhet