Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA M1200D500Z08S150HN07 Indexable Profiling End Mill, 135.70 mm Max. Cutting Dia, 60.45 mm Overall Length | CV2MZN 274DD6

WIDIA M1200D500Z08S150HN07 Indekserbar profilende endefres, 135.70 mm Maks. Skjærediameter, 60.45 mm totallengde

På lager
Vare: CV2MZN Model: M1200D500Z08S150HN07Kryssreferanse: 274DD6
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
13 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnd Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WIDIA M680U062Z02C062XD09L600 indekserbar flatfres, 0.625 tommer Maks. Skjærediameter, 90.25 grader. Side Cutting Edge Vinkel | CV2MKZ 796LZ9 M680U062Z02C062XD09L600Indekserbar Face Mill4 274 NOK
WIDIA M680D016Z02A16XD09L180 indekserbar flatfres, 0.6299 tommer Maks. Skjærediameter, 90.25 grader. Side Cutting Edge Vinkel | CV2MLA 796LZ2 M680D016Z02A16XD09L180Indekserbar Face Mill4 274 NOK
WIDIA M680U075Z02C075XD09L800 indekserbar flatfres, 0.75 tommer Maks. Skjærediameter, 90.28 grader. Side Cutting Edge Vinkel | CV2MLB 796M01 M680U075Z02C075XD09L800Indekserbar Face Mill4 399 NOK
WIDIA M680D020Z02A20XD09L200 indekserbar flatfres, 0.7874 tommer Maks. Skjærediameter, 90.28 grader. Side Cutting Edge Vinkel | CV2MLC 796LZ1 M680D020Z02A20XD09L200Indekserbar Face Mill4 399 NOK
WIDIA M680D025Z03A25XD09L220 indekserbar flatfres, 0.9843 tommer Maks. Skjærediameter, 90.4 grader. Side Cutting Edge Vinkel | CV2MLD 796LZ0 M680D025Z03A25XD09L220Indekserbar Face Mill5 660 NOK
WIDIA VSM490D150Z05S050XN15 indekserbar flatfres, 1 1/2 tomme Maks. Skjærediameter, 1.5750 tommer totallengde, skrue | CV2MLE 274HJ7 VSM490D150Z05S050XN15Indekserbar Face Mill6 885 NOK
WIDIA VSM890D300Z07S100SN12 Indekserbar flatfres, 1 tomme arbor Dia, 0 grader. Side skjærekantvinkel, 1-3/4 tommer totalt | CV2MLG 274NR8 VSM890D300Z07S100SN12Indekserbar Face Mill8 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA M1200D500Z08S150HN07 Indekserbar profilende endefres, 135.70 mm Maks. Skjærediameter, 60.45 mm totallengde
13 584 NOK / enhet