Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GTM215017 GTD Gjengefres, Carbide, TiCN, 3 Flute, 1/4 20 Gjengestørrelse, 0.1850 Tommers Kutter Dia | CV3GRP 53MR04

WIDIA GTM215017 GTD gjengefres, karbid, TiCN, 3 sløyfe, 1/4 20 gjengestørrelse, 0.1850 tommers kutterdiameter

På lager
Vare: CV3GRP Modell: GTM215017Kryssreferanse: 53MR04
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
4 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådmølle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0346
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA GTM115006 GTD Gjengefres, Carbide, TiAlN, 3 Flute, M10x1.50 Gjengestørrelse, 7.90 mm Kutterdiameter | CV3GRM 53MP69 GTM1150065 043 NOK
WIDIA GTM115021 GTD Gjengefres, Carbide, TiAlN, 4 Flute, M16x1.5 Gjengestørrelse, 11.90 mm Kutterdiameter | CV3GRN 53MP84 GTM1150217 407 NOK
WIDIA GTM215019 GTD Gjengefres, Carbide, TiCN, 3 Flute, 3/8 16 Gjengestørrelse, 0.3012 Tommers Kutter Dia | CV3GRQ 53MR06 GTM2150196 745 NOK
WIDIA GTM215011 GTD Gjengefres, Carbide, TiCN, 3 Flute, M10x1.25 Gjengestørrelse, 8.40 mm Kutterdiameter | CV3GRR 53MP97 GTM2150116 320 NOK
WIDIA GTM215002 GTD Gjengefres, Carbide, TiCN, 3 Flute, M6x1 Gjengestørrelse, 4.80 mm Kutter Dia | CV3GRT 53MP88 GTM2150023 991 NOK
WIDIA GTM215023 GTD Gjengefres, Carbide, TiCN, 4 Flute, 5/8 11 Gjengestørrelse, 0.5157 Tommers Kutter Dia | CV3GRU 53MR10 GTM21502313 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GTM215017 GTD gjengefres, karbid, TiCN, 3 sløyfe, 1/4 20 gjengestørrelse, 0.1850 tommers kutterdiameter
4 563 NOK / enhet