Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT40 Håndtapp #10-32UNC TiCN | AA3VXU 11W880

WIDIA GT40 Håndtapp #10-32UNC TiCN

På lager
Vare: AA3VXU Modell: GT40Kryssreferanse: 11W880
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
747NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
FinishTiCN
Liste nummerGT40
MaterialeHøyhastighets stål-E-PM
Antall fløyter4
Total lengde2.375 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameter3BX
Shank Dia.0.194 "
Størrelse#10
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde15 / 32 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.45
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeSakAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
WIDIA GT40 spiralfløytekran M4x0.7 TiCN | AA3VUJ 11W802 GT4025 / 64 "Spiralfløytekran3Grov2 31 / 64 "0.70mmD64.5mm649NOK
WIDIA GT40 spiralfløytekran M5x0.8 TiCN | AA3VUK 11W803 GT4025 / 64 "Spiralfløytekran3Grov2.75 "0.80mmD76mm669NOK
WIDIA GT40 spiralfløytekran M6x1 TiCN | AA3VUL 11W804 GT4025 / 64 "Spiralfløytekran4Grov3 9 / 64 "1.00mmD86mm681NOK
WIDIA GT40 spiralfløytekran M8x1.25 TiCN | AA3VUM 11W805 GT4033 / 64 "Spiralfløytekran4Grov3 35 / 64 "1.25mmD98mm804NOK
WIDIA GT40 spiralfløytekran M10x1.5 TiCN | AA3VVE 11W821 GT4019 / 32 "Spiralfløytekran4Grov3 15 / 16 "1.50mmD1010mm972NOK
WIDIA GT40 rett fløytekran, M12x1.75, TiCN | AA3VVF 11W822 GT4045 / 64 "Spiralfløytekran4Grov4 21 / 64 "1.75mmD119mm1 143 NOK
WIDIA GT40 Spiral Fløyte Tap M20x2.5 TiCN | AA3VVK 11W826 GT4063 / 64 "Spiralfløytekran4Grov5.5 "2.50mm6HX16mm2 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT40 Håndtapp #10-32UNC TiCN
747NOK / enhet