Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT225020 Thread Forming Tap, M8X1.25 Thread Size, 14 mm Thread Length, 90 mm Length, 3 Flutes | CR3RPT 53MU29

WIDIA GT225020 Gjengeformingskran, M8X1.25 Gjengestørrelse, 14 mm gjengelengde, 90 mm lengde, 3 fløyter

På lager
Vare: CR3RPT Modell: GT225020Kryssreferanse: 53MU29
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
1 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0297
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA GT265054 Gjengeforming Tap, M10X1.25 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Bunn | CR3RNP 53NY56 GT2650541 131 NOK
WIDIA GT245045 Gjengeforming Tap, M10X1.25 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Wu32Mg | CR3RNQ 53NX53 GT2450451 208 NOK
WIDIA GT245046 Gjengeformingskran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde | CR3RNR 53NX54 GT2450461 208 NOK
WIDIA GT235015 Gjengeformingskran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Wp31Mg | CR3RNT 53MU90 GT2350152 704 NOK
WIDIA GT225021 Gjengeformingskran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Wp31Mg | CR3RNU 53MU30 GT2250212 214 NOK
WIDIA GT255034 Gjengeforming Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 16 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Wu32Mg | CR3RNV 53NX95 GT2550341 332 NOK
WIDIA GT275035 Gjengeformingskran, M12X1.25 Gjengestørrelse, 11/16 tommer gjengelengde, 4 21/64 tommers lengde | CR3RNW 53NY90 GT2750351 686 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT225020 Gjengeformingskran, M8X1.25 Gjengestørrelse, 14 mm gjengelengde, 90 mm lengde, 3 fløyter
1 943 NOK / enhet