Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap M5x0.8 TiCN 2-13/64 | AA3QRY 11T373

WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap M5x0.8 TiCN 2-13/64"

På lager
Vare: AA3QRY Modell: GT20Kryssref: 11T373

Få tak i det Mai 20, mandag
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
450NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTiCN
Liste nummerGT20
MaterialeHøyhastighets stål-E-PM
Antall fløyter2
Total lengde2 13 / 64 "
Tonehøyde0.80mm
Grense for pitchdiameterD7
Shank Dia.6mm
StørrelseM5
Trykk på StilStøpsel
TrådretningVenstre hånd
tråd Lengde25 / 64 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.45
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap # 4-40UNC TiCN 2BX | AA3QML 11T269 GT20UNC21.875 "402BX0.141 "#49 / 16 "129NOK
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap # 6-32UNC TiCN 2BX | AA3QMP 11T272 GT20UNC22"322BX0.141 "#623 / 64 "-
RFQ
WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap #8-32UNC TiCN 3BX | AA3QMT 11T275 GT20UNC22.125 "323BX0.168 "#85 / 16 "483NOK
WIDIA GT205040 Spiralfløyte Tap #10-24unc Ticn | AA3QMU 11T276 GT205040UNC32.375 "243BX0.194 "#1015 / 32 "527NOK
WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap 1/4-20UNC TiCN 2BX | AA3QMW 11T278 GT20UNC32.5 "202BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "547NOK
WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap 1/4-20UNC TiCN 3BX | AA3QMX 11T279 GT20UNC32.5 "203BX0.255 "1 / 4 "7 / 16 "554NOK
WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap 5/16-18UNC TiCN 2BX | AA3QMY 11T280 GT20UNC32 23 / 32 "182BX0.318 "5 / 16 "31 / 64 "615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA GT20 Spiral Fløyte Tap M5x0.8 TiCN 2-13/64"
450NOK / enhet