Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5900 trådformingskran #8-32UNC Bright H5 | AA6GNE 13X296

WIDIA 5900 Gjengeformingskran #8-32UNC Bright H5

På lager
Vare: AA6GNE Modell: 5900Kryssreferanse: 13X296
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTråddannende trykk
FinishBright
Liste nummer5900
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter4
Total lengde2.125 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.168 "
Størrelse#8
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)0.91
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.45
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerTotal lengdeGjengetypeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.StørrelsePris
WIDIA 5912 Gjengekran M12x1.75 Lys | AA6GLQ 13X243 591215 / 16 "59123.375 "Grov1.75mmD110.367 "M12498NOK
WIDIA 18264 Gjengekran M10x1.5 Lys | AA6GLR 13X244 182643 / 4 "59102 15 / 16 "Grov1.50mmD100.381 "M10290NOK
WIDIA 18262 Gjengekran M8x1.25 Lys | AA6GLT 13X246 1826211 / 16 "59102 23 / 32 "Grov1.25mmD90.318 "M8250NOK
WIDIA 5912 Gjengekran M8x1.25 Lys | AA6GLU 13X247 591211 / 16 "59122 23 / 32 "Grov1.25mmD90.318 "M8263NOK
WIDIA 18260 Gjengekran M6x1 Bright | AA6GLV 13X248 182605 / 8 "59102.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6216NOK
WIDIA 5912 Gjengekran M6x1 Lys | AA6GLW 13X249 59125 / 8 "59122.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6233NOK
WIDIA 5912 Gjengekran M5x0.8 Lys | AA6GLX 13X251 59121 / 2 "59122.375 "Grov0.80mmD70.194 "M5223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5900 Gjengeformingskran #8-32UNC Bright H5
221NOK / enhet