Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5367356 Spiral Point Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23.90 mm Gjengelengde, 85.90 mm Lengde | CV3FFY 2XTK9

WIDIA 5367356 Spiralpunktkran, M12X1.75 gjengestørrelse, 23.90 mm gjengelengde, 85.90 mm lengde

På lager
Vare: CV3FFY Modell: 5367356Kryssref: 2XTK9
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
801NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5367356 Spiralpunktkran, M12X1.75 gjengestørrelse, 23.90 mm gjengelengde, 85.90 mm lengde
801NOK / enhet