Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5367070 Spiral Point Tap 7/8-9unc Tin | AA3VGW 11W532

WIDIA 5367070 Spiral Point Tap 7/8-9unc Tin

På lager
Vare: AA3VGW Modell: 5367070Kryssreferanse: 11W532
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
1 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTinn
Liste nummer8301T
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde4 11 / 16 "
Tonehøyde9
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.697 "
Størrelse7 / 8 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 11 / 32 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.58
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.59
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
WIDIA 5364725 Spiral Point Tap 1-8unc Tin | AA3VGV 11W530 53647255.125 "8H40.8 "1"1.5 "UNC2 971 NOK
WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9 / 16-18unf Tin | AA3VGX 11W533 53661383.59318H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNF719NOK
WIDIA 5366134 Spiral Point Tap 9 / 16-12unc Tin | AA3VGY 11W534 53661343.59312H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNC769NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5367070 Spiral Point Tap 7/8-9unc Tin
1 780 NOK / enhet