Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9 / 16-18unf Tin | AA3VGX 11W533

WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9/16-18unf Tin

På lager
Vare: AA3VGX Modell: 5366138Kryssreferanse: 11W533

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
769NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTinn
Liste nummer8301T
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde3.593
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Størrelse9 / 16 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde63 / 64 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
WIDIA 5364725 Spiral Point Tap 1-8unc Tin | AA3VGV 11W530 53647255.125 "8H40.8 "1"1.5 "UNC3 538 NOK
WIDIA 5367070 Spiral Point Tap 7/8-9unc Tin | AA3VGW 11W532 53670704 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "UNC1 851 NOK
WIDIA 5366134 Spiral Point Tap 9 / 16-12unc Tin | AA3VGY 11W534 53661343.59312H30.429 "9 / 16 "63 / 64 "UNC879NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5366138 Spiral Point Tap 9/16-18unf Tin
769NOK / enhet