Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5366133 Spiral Point Tap 9 / 16-12unc Ticn | AA3VJN 11W575

WIDIA 5366133 Spiral Point Tap 9/16-12unc Ticn

På lager
Vare: AA3VJN Modell: 5366133Kryssreferanse: 11W575

Få tak i det Mai 6, mandag
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
877NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTiCN
Liste nummer8301TC
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde3.593
Tonehøyde12
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Størrelse9 / 16 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde63 / 64 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207403000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
WIDIA 5366406 Spiral Point Tap 1-8unc Ticn | AA3VJJ 11W571 53664061.5 "8301TC3UNC5.125 "8H40.8 "2 890 NOK
WIDIA 5367076 Spiral Point Tap 7 / 8-14unf Ticn | AA3VJK 11W572 53670761 11 / 32 "8301TC3UNF4 11 / 16 "14H40.697 "2 098 NOK
WIDIA 5367069 Spiral Point Tap 7 / 8-9unc Ticn | AA3VJL 11W573 53670691 11 / 32 "8301TC3UNC4 11 / 16 "9H40.697 "2 146 NOK
WIDIA 5366137 Spiral Point Tap 9 / 16-18unf Ticn | AA3VJM 11W574 536613763 / 64 "8301TC3UNF3.59318H30.429 "891NOK
WIDIA 5367062 Spiral Point Tap 3 / 4-16unf Ticn | AA3VJP 11W576 53670621 13 / 64 "8301TC3UNF4.25 "16H30.59 "1 624 NOK
WIDIA 5367035 Spiral Point Tap 3 / 4-10unc Ticn | AA3VJQ 11W577 53670351 13 / 64 "8301TC3UNC4.25 "10H30.59 "1 652 NOK
WIDIA 5366141 Spiral Point Tap 5/8-11unc Ticn | AA3VJR 11W579 53661411 5 / 64 "8301TC3UNC3 13 / 16 "11H30.48 "1 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5366133 Spiral Point Tap 9/16-12unc Ticn
877NOK / enhet