Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5353 Håndtak M2.5 x 0.45 Bright | AA6GQH 13X351

WIDIA 5353 Håndkran M2.5 x 0.45 Bright

På lager
Vare: AA6GQH Modell: 5353Kryssreferanse: 13X351
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtapp
FinishBright
Liste nummer5353
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde1 13 / 16 "
Tonehøyde0.45mm
Grense for pitchdiameterD3
Shank Dia.0.141 "
StørrelseM2.5
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
WIDIA 14944 Håndtak M36 x 4 Bright | AA6GPV 13X339 14944Støpsel535343"Grov6"4.00mmD914 303 NOK
WIDIA 14943 Håndtak M36 x 4 Bright | AA6GPW 13X340 14943Bunn535343"Grov6"4.00mmD95 595 NOK
WIDIA 5353 Håndkran M36 x 4 Bright Plug | AA6GPX 13X341 5353Støpsel535343"Grov6"4.00mmD94 763 NOK
WIDIA 5353 Håndtak M36 x 4 Bright Taper | AA6GPY 13X342 5353taper535343"Grov6"4.00mmD95 237 NOK
WIDIA 14928 Håndkran M30 x 3.5 Bright | AA6GPZ 13X343 14928Støpsel535342 9 / 16 "Grov5.437 "3.50mmD911 093 NOK
WIDIA 14927 Håndkran M30 x 3.5 Bright | AA6GQA 13X344 14927Bunn535342 9 / 16 "Grov5.437 "3.50mmD93 405 NOK
WIDIA 5353 håndkran M30 x 3.5 Bright Plug | AA6GQB 13X345 5353Støpsel535342 9 / 16 "Grov5.437 "3.50mmD94 144 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5353 Håndkran M2.5 x 0.45 Bright
222NOK / enhet